Horizontale spanner met veiligheidsvergrendeling 3

Artikelnummer: 376650 3
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6830SJ
Gatafstand e 25,7 mm
Gatafstand f 22-31,8 mm
Boring-⌀ d 6,5 mm
Spanhoogte H 32 mm
Houdkracht P1 1.800 N
Houdkracht P2 2.500 N
Totale hoogte 48,5 mm
totale lengte 206 mm
Spanschroef M8×45 mm
Producttype Horizontale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376650 3
EAN/GTIN 4020772008819
Nummer fabrikant 557427

Omschrijving

Uitvoering:

  • Klinknagels van roestvrij staal.
  • Inzetgeharde lagerbussen.
  • Lagerpunten ingevet.
  • Compleet met veredelde, verzinkte spanschroef.
  • Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.
  • Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.
  • Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Toepassing:

Door gepatenteerde veiligheidsvergrendeling in gesloten en ook in geopende toestand bijzonder geschikt bij optredende trillingen en voor montage boven het hoofd.