Dociski poziome z blokadą bezpieczeństwa, Typ: 3

Nr art.: 376650 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6830SJ
rozstaw otworów e 25,7 mm
rozstaw otworów f 22-31,8 mm
⌀ otworu d 6,5 mm
wysokość mocowania H 32 mm
siła przyczepności P1 1 800 N
siła przyczepności P2 2 500 N
wysokość całkowita 48,5 mm
długość całkowita 206 mm
śruba dociskowa M8×45 mm
Rodzaj produktu Dociski poziome

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376650 3
EAN / GTIN 4020772008819
Numer producenta 557427
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • nity ze stali nierdzewnej
  • utwardzane dyfuzyjnie tuleje łożyskowe
  • punkty ułożyskowania smarowane smarem stałym
  • kompletne, z ulepszaną cieplnie, cynkowaną śrubą dociskową
  • zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi
  • ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów materiału zapewnia wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni
  • śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

Zastosowanie:

Dzięki opatentowanej blokadzie ramienia, zarówno w stanie zamkniętym, jak i otwartym, nadają się szczególnie w przypadku występowania drgań oraz podczas prac montażowych ponad głową.