Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 0

Nr art.: 376610 0
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
708 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6830J
rozstaw otworów e 11,5-15,5 mm
rozstaw otworów f 16 mm
⌀ otworu d 4,6 mm
wysokość mocowania H 14,5 mm
siła przyczepności P1 250 N
siła przyczepności P2 400 N
wysokość całkowita 23 mm
długość całkowita 79 mm
śruba dociskowa M4×25 mm
Rodzaj produktu Dociski poziome

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376610 0
EAN / GTIN 4020772008048
Numer producenta 557331
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.
nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.
Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.
Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.