{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6830J | |
Distanza fori e | 11,5-14,5 mm | |
Distanza fori f | 16 mm | |
⌀ Foro d | 4,6 mm | |
Altezza di serraggio H | 14,5 mm | |
Forza di tenuta P1 | 250 N | |
Forza di tenuta P2 | 400 N | |
Altezza complessiva | 23 mm | |
Lunghezza complessiva | 79 mm | |
Vite di pressione | M4×25 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376610 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008048 | |
Codice del produttore | 557331 |