Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 0

Št. art.: 376610 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
818 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6830J
Razdalja med izvrtinami e 11,5–15,5 mm
Razdalja med izvrtinami f 16 mm
⌀ izvrtine d 4,6 mm
Vpenjalna višina H 14,5 mm
Držalna sila P1 250 N
Držalna sila P2 400 N
Celotna višina 23 mm
celotna dolžina 79 mm
Pritisni vijak M4×25 mm
Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376610 0
EAN/GTIN 4020772008048
Številka proizvajalca 557331
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
Kompaktna izvedba z novim ročajem.
Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.
Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov