Vaakapuristin vaakajalusta 0

Tuote nro.: 376610 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
379 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6830J
Reikien etäisyys e 11,5-14,5 mm
Reikien etäisyys f 16 mm
Reiän ⌀ d 4,6 mm
Kiinnityskorkeus H 14,5 mm
Puristusvoima P1 250 N
Puristusvoima P2 400 N
Kokonaiskorkeus 23 mm
Kokonaispituus 79 mm
Puristuskara M4×25 mm
Tuotetyyppi Vaakapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376610 0
EAN / GTIN 4020772008048
Valmistajan numero 557331

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.
Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.
Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.
Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin