Hook end, mechanical

Nr art.: 376533
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 376533
EAN / GTIN 4020772376536
Numer producenta 376533
Numer L L30130 707
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Tensioning hook mechanical, tempered steel, burnished.
Includes 6540KS fuse set and matching 685MD ring spanner.

Cecha szcz.:

  • Size: 24
  • Groove: 28-36
  • G: M24
  • max. allowed
    Torque: 300 Nm
  • max. achievable
    Clamping force: 120 kN
  • AF: 65
  • Weight: 6040 g
  • Size: 24
  • A: 58
  • B: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • H2 min
    : 199
  • H2 max.
    : 260
  • L: 134
  • Clamping stroke S2: 61