Mekanisk spændekrog

Art.-nr.: 376533
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 376533
EAN/GTIN 4020772376536
Producentnummer 376533
L-nummer L30130 707
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændekrog mekanisk, hærdet stål, poleret.
Inkluderer 6540 sikringer og matchende 685 MD ringnøgle.

Egenskab:

  • Størrelse: 24
  • Rille: 28-36
  • G: M24
  • maks. tilladt
    Moment: 300 Nm
  • maks. opnåelig
    Spændekraft: 120kN
  • SW: 65
  • Vægt: 6040 g
  • Størrelse: 24
  • A: 58
  • B: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • H2 min.
    : 199
  • H2 maks.
    : 260
  • L: 134
  • Spændeslag S2: 61