Mehanska vpenjalna kljuka

Št. art.: 376533
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 376533
EAN/GTIN 4020772376536
Številka proizvajalca 376533
L-število L30130 707
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalni kavelj mehansko, kaljeno jeklo, brušeno.
Vključuje komplet varovalk 6540 KS in ustrezen 685-MD obročasti ključ.

Lastnosti:

  • Velikost: 24
  • Utor: 28–36
  • G: M24
  • maks. dovoljeno
    Vrtilni moment: 300 Nm
  • maks. dosegljiv
    Vpenjalna sila: 120kN
  • SW: 65
  • Masa: 6040 g
  • Velikost: 24
  • A: 58
  • B: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • H2 min
    : 199
  • Največ H2
    : 260
  • L: 134
  • Vpenjalni hod S2: 61