Gancio di serraggio meccanico

Codice art.: 376533
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 376533
EAN / GTIN 4020772376536
Codice del produttore 376533
Numero-L L30130 707
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Gancio di tensionamento meccanico, acciaio temprato, brunito.
Include un set di fusibili 6540KS e una chiave ad anello 685MD corrispondente.

Proprietà:

  • Dimensione: 24
  • Scanalatura: 28-36
  • G: M24
  • max. consentito
    Coppia: 300 Nm
  • max. raggiungibile
    Forza di serraggio: 120 kN
  • SW: 65
  • peso: 6040 g
  • Dimensione: 24
  • A: 58
  • B: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • H2 min
    : 199
  • H2 max
    : 260
  • L: 134
  • Corsa di serraggio S2: 61