• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Crochet de serrage mécanique

Réf.: 376533
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 376533
EAN / GTIN 4020772376536
Réf. fabricant 376533
Article hors catalogue L30130 707
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Crochet tendeur mécanique, acier trempé, bruni.
Comprend un jeu de fusibles 6540KS et une clé à œillet 685MD correspondante.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 24
  • Rainure: 28-36
  • G: M24
  • max. autorisé
    Couple: 300 Nm
  • max. réalisable
    Force de serrage: 120 kN
  • Ouv.: 65
  • Poids: 6040 g
  • Réf.: 24
  • A: 58
  • B: 64
  • B1: 151
  • C: 41
  • C1: 10
  • ØD: 98
  • F2: 86
  • H2 min
    : 199
  • H2 maxi.
    : 260
  • L: 134
  • Course de serrage S2: 61