Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con Nº 6379I.

Número de artículo: 376079
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Krokodil
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. h 70 mm
Fuerza de sujeción máx. 75 kN
Ancho de ranura a 25 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 376079
EAN / GTIN 4020772376079
Número del fabricante 376079
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con n.º 6379I, con tornillo de perno n.º 6379I, destornillador de cabeza hexagonal ISO 2936C, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 25
  • Tornillo de amarre
    N.° 6379I
    : M20x200
  • Fuerza de sujeción max.*: 75 kN
  • H1: 0-70
  • Anchura llave: 5 mm
  • peso: 4072 g