Clemă ”crocodil”, completă cu nr. 6379I.

Cod articol.: 376079
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Krokodil
Înălțime de strângere min. 0 mm
Înălţimea max. de prindere h 70 mm
Forță de strângere max. 75 kN
Lățime canelură a 25 mm
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 376079
EAN / GTIN 4020772376079
Număr producător 376079
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clema crocodil, completa cu nr. 6379I, cu surub surub nr. 6379I, surubelnita cu cap hexagonal ISO 2936C, masina de spalat din 6340 si piulita din 6330B. Reglabil la infinit, temperat, galvanizat cu piesă de tracțiune captivă și contra-rulment.

Caracteristică:

  • B1: 25
  • Şurub de strângere
    Cod 6379I
    : M20x200
  • Forță de strângere max.*: 75kN
  • H1: 0-70
  • SW: 5 mm
  • Greutate: 4072 g