• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″Krokodil″ Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I

Artikel-Nr.: 376079
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Krokodil
Spannhöhe min. 0 mm
Spannhöhe max. h 70 mm
Spannkraft max. 75 kN
Breite Nut a 25 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376079
EAN / GTIN 4020772376079
Herstellernummer 376079
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, komplett mit Nr. 6379I, mit Stiftschraube Nr. 6379I, Sechskantschraubendreher ISO 2936C, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 25
  • Spannschraube
    Nr. 6379I
    : M20x200
  • Spannkraft max.*: 75 kN
  • H1: 0-70
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 4072 g