Element pryzmatyczny 120°

Nr art.: 375568
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 375568
EAN / GTIN 4020772375560
Numer producenta 375568
Numer L L30130 692
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Element pryzmatyczny 120°, hartowany i oksydowany.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 12
  • 2R: 80
  • B: 47
  • B2: 20
  • F1: 27
  • F2: 67
  • G: M6
  • H2: 80
  • H3: 35
  • H4: 5,5
  • L: 118
  • L1: 19
  • L2: 59
  • L3: 42
  • L4: -
  • ØS: 13,5
  • ØS1: 20
  • Masa: 3230 g