• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Prisma část 120°

Artiklové číslo: 375568
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 375568
EAN / GTIN 4020772375560
Číslo výrobce 375568
L-číslo L30130 692
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prism část 120°, temperováno a leštěné.

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • 2R: 80
  • Š: 47
  • B2: 20
  • F1: 27
  • F2: 67
  • G: M6
  • H2: 80
  • H3: 35
  • H4: 5,5
  • L: 118
  • L1: 19
  • L2: 59
  • L3: 42
  • L4: -
  • ØS: 13,5
  • ØS1: 20
  • hmotnost: 3230 g