Prizma del 120°

Št. art.: 375568
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 375568
EAN/GTIN 4020772375560
Številka proizvajalca 375568
L-število L30130 692
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Prizma del 120°, kaljeno in razpokano.

Lastnosti:

  • Velikost: 12
  • 2R: 80
  • B: 47
  • B2: 20
  • F1: 27
  • F2: 67
  • G: M6
  • H2: 80
  • H3: 35
  • H4: 5,5
  • L: 118
  • L1: 19
  • L2: 59
  • L3: 42
  • L4: -
  • ØS: 13,5
  • ØS1: 20
  • Masa: 3230 g