Prisme del 120

Art.-nr.: 375568
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375568
EAN/GTIN 4020772375560
Producentnummer 375568
L-nummer L30130 692
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Prisme del 120 grader, tempereret og bruneret.

Egenskab:

  • Størrelse: 12
  • 2R: 80
  • B: 47
  • B2: 20
  • F1: 27
  • F2: 67
  • G: M6
  • H2: 80
  • H3: 35
  • H4: 5,5
  • L: 118
  • L1: 19
  • L2: 59
  • L3: 42
  • L4: -
  • ØS: 13,5
  • ØS1: 20
  • Vægt: 3230 g

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven