• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prismenteil 120°

Artikel-Nr.: 375568
Preis pro 1 Stück
Netto: 326,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 375568
EAN / GTIN 4020772375560
Herstellernummer 375568
L-Nummer L30130 692
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Prismenteil 120°, vergütet und brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 12
  • 2R: 80
  • B: 47
  • B2: 20
  • F1: 27
  • F2: 67
  • G: M6
  • H2: 80
  • H3: 35
  • H4: 5,5
  • L: 118
  • L1: 19
  • L2: 59
  • L3: 42
  • L4: -
  • ØS: 13,5
  • ØS1: 20
  • Gewicht: 3230 g

Services & Produktberater
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb