Hohe Mutter, Gewinde: M16

Artikel-Nr.: 375386 M16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 011 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 24 mm
Eckmaß e 26,75 mm
Höhe gesamt h 24 mm
Ausführung mit Bund / Flansch
Bund- / Flanschdurchmesser d1 31 mm
Bund- / Flanschhöhe a 5 mm
Gewindegröße d M16
Gewindesteigung P 2 mm
Produktart Mutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Norm DIN 6330
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375386 M16
EAN / GTIN 4069515013598
Herstellernummer 375386 M16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Mutter (= 1,5 d hoch) mit einem flachen Ende zur Auflage auf Unterlegscheiben Nr. 375340 und einem kugeligen Ende zur Auflage in Kegelpfannen Nr. 375355 D oder Nr. 375360 G.