Zeskantmoer met conische zitting M16

Artikelnummer: 375384 M16
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 28 mm
Sleutelwijdte SW 24 mm
⌀ d2 30 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375384 M16
EAN/GTIN 4030618235668
Nummer fabrikant 23080.0516

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gebruineerd, sterkte 10.

Tip:

Zeskantmoer met vergroot oplegvlak op aanvraag leverbaar.
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
    Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen