Tuerca hexagonal con cojinete cónico, Rosca: M16

Número de artículo: 375384 M16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Ancho de llave s 24 mm
Altura total h 28 mm
Tamaño de rosca d M16
Superficie pavonado/a
Tipo de producto Tuerca
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero
Clase de resistencia 10

Identificación y clasificación

Número de artículo 375384 M16
EAN / GTIN 4030618235668
Número del fabricante 23080.0516
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Material:

Acero bonificado, pavonado, resistencia mecánica 10.

Nota:

Tuerca hexagonal con superficie de apoyo ampliada suministrable a petición.