Šestkotna matica s stožčasto ponvico M16

Št. art.: 375384 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 28 mm
Zev ključa SW 24 mm
⌀ d2 30 mm
Vrsta izdelka Matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375384 M16
EAN/GTIN 4030618235668
Številka proizvajalca 23080.0516

Opis

Material:

Poboljšano jeklo, brunirano, trdnost 10.

Opomba:

Šestkotna matica s povečano naležno površino je dobavljiva po ponudbi.
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
    Navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico