{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Śruba bez łba | |
| Długość nominalna L | 300 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M20 | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
| Numer artykułu | 375381 M20X300 | |
| EAN / GTIN | 4069515014090 | |
| Numer producenta | 375381 M20X300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |