Stiftschraube, Gewinde M × Länge L: M20X300

Artikel-Nr.: 375381 M20X300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Länge L Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 300 mm
Gewindegröße d1 M20
Oberfläche vergütet
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375381 M20X300
EAN / GTIN 4069515014090
Herstellernummer 375381 M20X300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde gerollt.

Verwendung:

Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 − 375330, Muttern Nr. 375385 − 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 − 375360.

Werkstoff:

Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse: 8.8