Śruba dwustronna, gwint M × długość L: M10X50

Nr art.: 375381 M10X50
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
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Śruba bez łba
Długość nominalna L 50 mm
Rozmiar gwintu d1 M10
Profil czopu lub gniazda wejściowego Nieokreślony profil gniazda wejściowego
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375381 M10X50
EAN / GTIN 4069515013840
Numer producenta 375381 M10X50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwint walcowany.

Zastosowanie:

Do indywidualnego zestawiania śrub do rowków teowych w połączeniu z nakrętkami teowymi nr  375315-375330, nakrętkami nr 375385-378395 i podkładkami nr 375340-375360.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.
Klasa wytrzymałości: 8,8