Śruba dwustronna, gwint M × długość L: M12X125

Nr art.: 375381 M12X125
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
669 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Śruba bez łba
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 125 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Długość gwintu b 75 mm
Skok gwintu P 1,75 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Rodzaj produktu Śruba dwustronna
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Długość całkowita L2 125 mm
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375381 M12X125
EAN / GTIN 4069515013918
Numer producenta 375381 M12X125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwint walcowany.

Zastosowanie:

Do indywidualnego zestawiania śrub do rowków teowych w połączeniu z nakrętkami teowymi nr  375315-375330, nakrętkami nr 375385-378395 i podkładkami nr 375340-375360.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.
Klasa wytrzymałości: 8,8