Kamienie precyzyjne, odsadzone, szlifowane, wymiar rowka b1 maszyny: 28mm

Nr art.: 375365 28
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
136 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar rowka b1 maszyny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjny wpust przesuwny tak
Wymiar nominalny rowka maszyny b1 28 mm
Wymiar nominalny rowka urządzenia b2 20 mm
Długość całkowita L2 32 mm
Szerokość łącznie e 20 mm
Wysokość całkowita H 12 mm
Sposób mocowania otwór
Pod śruby M M6×16
Ze śrubą mocującą nie
Ze stopniem tak
Niewielka szerokość a 28 mm
Powierzchnia hartowana
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Norma DIN 6322 A
Masa 60 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375365 28
EAN / GTIN 4020772071639
Numer producenta 71639
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowaniaprzyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowychstołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Kamienie teowe są wkręcane parami do znormalizowanych rowków przyrządów o szerokości 20 mm. Zmiana wpustów umożliwia stosowanie jednego przyrządu na stołach różnych obrabiarek, posiadających rowki teowe o różnej szerokości.

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Klasa dokładności:

Wymiar b o tolerancji h6.

Wskazówka:

Wielk. 20 zob. nr 375370.
Kształt C – patrz rysunek.