Drážkový kámen s odsazením broušený, Rozměr drážky b1 stroje: 28mm

Artiklové číslo: 375365 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr drážky b1 stroje (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375365 28
EAN / GTIN 4020772071639
Číslo výrobce 71639
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Tyto drážkové kameny jsou přišroubovány v párech do normovaných vyrovnávacích drážek přípravků o šířce 20 mm. Výměnou kamenů můžete pracovat vždy s jedním přípravkem na několika různých strojích s různými šířkami drážek.

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

Přesnost:

Rozměr b = lícování h6.

Poznámka:

Vel. 20 viz č. 375370.
Tvar C – viz výkres.