Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada, Medida de ranura b1 de la máquina: 28mm

Número de artículo: 375365 28
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
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida de ranura b1 de la máquina (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tuerca corredera de precisión sí
Medida nominal de ranura de la máquina b1 28 mm
Medida nominal de ranura del dispositivo b2 20 mm
Longitud total L2 32 mm
Anchura total e 20 mm
Altura total H 12 mm
Tipo de fijación perforación
Para tamaño de tornillos M M6×16
Incl. tornillo de amarre no
Con escalón sí
Anchura estrecha a 28 mm
Superficie material endurecido
Tipo de producto Tuerca corredera
Material acero
Norma DIN 6322 A
Peso 60 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 375365 28
EAN / GTIN 4020772071639
Número del fabricante 71639
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con gran precisión sobre la periferia, gracias a lo cual se consiguen tiempos de alineación breves de dispositivos, tornillos de banco de máquinas y aparatos divisores que se han de alinear paralelamente a las ranuras de mesa de máquinas herramientas. Gracias a ello ya no es necesario un reloj comparador.

Aplicación:

Estas tuercas correderas en ranura se atornillan por pares en la ranura de orientación de 20 mm de anchura de los dispositivos. Mediante el cambio de las tuercas se puede trabajar con un dispositivo en varias máquinas con distinta anchura de ranura en cada caso.

Material:

Acero C 15, templado por cementación.

Precisión:

Medida b = adaptación h6.

Nota:

Tam. 20 ver n.º 375370.
Forma C: consulte el plano.