Trappformad slipadspårklack 28 mm

Art-nr: 375365 28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6322A
Spårbredd b1 för maskinen 28 mm
Spårbredd b2 för utrustningen 20 mm
För skruvar DIN 84, DIN 912 M6×16
Längd 32 mm
höjd H 12 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375365 28
EAN/GTIN 4020772071639
Tillverkarens nummer 71639

Benämning

Utförande:

Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

Användningsdata:

Spårklackarna skruvas in parvis i det normerade 20 mm breda riktspåret på utrustningen. Genom att byta ut klackarna kan man med varje utrustning arbeta på flera maskiner med sinsemellan olika spårbredder.

Material:

Stål C 15, sätthärdat.

Noggrannhet:

Dim b = passning h6

Anmärkning:

Strl 20 se nr 375370.
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
    Spårbredd b1 för maskinen (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen