Bazavimo kaladėlė, šlifuota 28 mm

Prekės Nr.: 375365 28
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6322A
Staklių griovelio dydis b1 28 mm
Įtaiso griovelio dydis b2 20 mm
Varžtams DIN 84, DIN 912 M6×16
Ilgis 32 mm
Aukštis H 12 mm
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375365 28
EAN / GTIN 4020772071639
Gamintojo numeris 71639

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinio indikatoriaus nebereikia.

Paskirtis:

Šios kaladėlės įsukamos poromis į 20 mm pločio spaustuvų bazavimo griovelius. Keičiant bazavimo kaladėles, tą patį spaustuvą galima tvirtinti ant daugelio staklių stalų su įvairaus pločio T formos grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įazotintos.

Tikslumas:

Matmuo b = tolerancija h6.

Pastaba:

Dyd. 20 žr. Nr. 375370.
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
    Staklių griovelio dydis b1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį