{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| średnica wiercenia d1 | 16,5 mm | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Rodzaj produktu | Podkładka nieokreślona | |
| Średnica zewnętrzna d2 | 28 mm | |
| Grubość s | 5,6 mm | |
| Norma | DIN 6319 D | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 18 g |
| Numer artykułu | 375355 M14 | |
| EAN / GTIN | 4020772081898 | |
| Numer producenta | 81893 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |