Kuželová podložka typ D, Pro závit: M14

Artiklové číslo: 375355 M14
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
118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr vrtání d1 16,5 mm
Povrch kalené
Druh produktu Nespecifikovaná podložka
Průměr vnější d2 28 mm
Tloušťka s 5,6 mm
Norma DIN 6319 D
Materiál ocel
Hmotnost 18 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375355 M14
EAN / GTIN 4020772081898
Číslo výrobce 81893
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Tvar C a D cementovaný, tvar G zušlechtěný.

Použití:

Úhlové vyrovnání až do 3° při použití v soupravách.
Tvar D smí být používán pouze u vrtaných otvorů, aby podložka plně dosedla.

Norma:

DIN 6319 (tvar G podobný DIN 6319).