Podkładki stożkowe kształt D, do gwintu: M20

Nr art.: 375355 M20
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
480 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

średnica wiercenia d1 23,2 mm
Powierzchnia hartowana
Rodzaj produktu Podkładka nieokreślona
Średnica zewnętrzna d2 36 mm
Grubość s 7,5 mm
Norma DIN 6319 D
Materiał stal
Masa 32 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375355 M20
EAN / GTIN 4020772081911
Numer producenta 81919
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu
kształt D - przeznaczony jest tylko do otworów,
które zapewniają całkowite przyleganie podkładki.

Norma:

DIN 6319 (kształt G zbliżony do DIN 6319).