Kūginis diskas Forma D, sriegiams: M14

Prekės Nr.: 375355 M14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtų dydis M14
Gręžimo skersmuo 16,5 mm
Paviršius grūdint.
Produkto rūšis nespec. diskas
Išorinis skersmuo d2 28 mm
Storis s 5,6 mm
Standartas DIN 6319 D
Medžiaga plienas
Svoris 18 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375355 M14
EAN / GTIN 4020772081898
Gamintojo numeris 81893
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Forma C ir D įazotintos, forma G termiškai pagerintos.

Paskirtis:

Leistinas varžto nuokrypis iki 3° naudojant komplektą.
Forma D poveržlė prie detalės paviršiaus turi būti prisispaudusi visa plokštuma.

Standartas:

DIN 6319 (Forma G panaši DIN 6319).