{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Størrelse, skruer | M14 | |
| Diameter, boring | 16,5 mm | |
| Overflade | hærdet | |
| Produkttype | skive, uspecificeret | |
| Diameter, udvendig d2 | 28 mm | |
| Tykkelse s | 5,6 mm | |
| Standard | DIN 6319 D | |
| Materiale | stål | |
| Vægt | 18 g |
| Artikelnummer | 375355 M14 | |
| EAN/GTIN | 4020772081898 | |
| Producentnummer | 81893 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |