Podkładki kuliste kształt C, do gwintu: M14

Nr art.: 375350 M14
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
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

średnica wiercenia d1
15 mm
Rodzaj produktu
Podkładki kuliste
Średnica zewnętrzna d2
28 mm
Min. średnica wewnętrzna d1
15 mm
Grubość s
5 mm
Norma
DIN 6319 C
Masa
10 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375350 M14
EAN / GTIN 4020772081768
Numer producenta 81760
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

Norma:

DIN 6319 (kształt G zbliżony do DIN 6319).