Rondelle Forme C, Pour filetages: M14

Réf.: 375350 M14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des vis M14
Diamètre de perçage 15 mm
Type de produit rondelles
Diamètre extérieur d2 28 mm
Diamètre intérieur min. d1 d1 15 mm
Épaisseur s 5 mm
Norme DIN 6319 C
Poids 10 g

Identification et classification

Référence article 375350 M14
EAN / GTIN 4020772081768
Réf. fabricant 81760
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

Compensation d’angle jusqu’à 3° en cas d’utilisation par jeux.

Norme:

DIN 6319 (Forme G similaire à DIN 6319).