Arandela esférica Forma C, Para rosca: M14

Número de artículo: 375350 M14
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
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de perforación d1 15 mm
Tipo de producto Arandela esférica
Diámetro exterior d2 28 mm
Diámetro interior mín. d1 15 mm
Espesor s 5 mm
Norma DIN 6319 C
Peso 10 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 375350 M14
EAN / GTIN 4020772081768
Número del fabricante 81760
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

Aplicación:

Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

Norma:

DIN 6319 (forma G similar a DIN 6319).