Sfärisk bricka Form C M14

Art-nr: 375350 M14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6319C
för gängor M14
Håldiameter d1 15 mm
Utvändig diameter d3 28 mm
Tjocklek h2 5 mm
Produktslag Sfärisk bricka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375350 M14
EAN/GTIN 4020772081768
Tillverkarens nummer 81760

Benämning

Utförande:

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

Användningsdata:

Vinkelutjämning upp till 3°.

Norm:

DIN 6319 (form G liknande DIN 6319).
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
    för gängor Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen