Sferinė poveržlė Forma C, Sriegiams: M14

Prekės Nr.: 375350 M14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
270 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6319C
Sriegiams M14
Kiaurymės⌀ d1 15 mm
Išorinis ⌀ d3 28 mm
Storis h2 5 mm
Produkto rūšis Sferinė poveržlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375350 M14
EAN / GTIN 4020772081768
Gamintojo numeris 81760
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Forma C ir D įazotintos, forma G termiškai pagerintos.

Paskirtis:

Leistinas varžto nuokrypis iki 3° naudojant komplektą.

Standartas:

DIN 6319 (Forma G panaši DIN 6319).