{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia | hartowana; Ulepszane cieplnie | |
| Rodzaj produktu | Podkładka | |
| Średnica zewnętrzna d2 | 80 mm | |
| Min. średnica wewnętrzna d1 | 38 mm | |
| Do rozmiaru gwintu | M36 | |
| Grubość s | 10 mm | |
| Norma | DIN 6340 | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 375340 M36 | |
| EAN / GTIN | 4020772082932 | |
| Numer producenta | 82933 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |