Alátét, Menetmérethez: M6

Cikkszám: 375340 M6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 408 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmérethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6340
Menetmérethez M6
Furat ⌀ d1 6,4 mm
Külső ⌀ d2 17 mm
Vastagság h 3 mm
Termék fajtája Alátét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 375340 M6
EAN / GTIN 4020772082819
Gyártó száma 82818
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Extra erős, síkra préselt és edzett, letört élekkel.

Felhasználás:

Különösen alkalmas szorítóvasakhoz. Speciálisan készülékgyártáshoz.

Szabvány:

DIN 6340