{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Suprafaţă | călit; Călit | |
| Tip produs | Şaibă | |
| Diametru exterior d2 | 17 mm | |
| Diametru interior min. d1 | 6,4 mm | |
| pentru mărime filet | M6 | |
| Concentrație s | 3 mm | |
| Standard | DIN 6340 | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 375340 M6 | |
| EAN / GTIN | 4020772082819 | |
| Număr producător | 82818 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |