Śruby teowe (8,8.) kompletne, typ: 121250

Nr art.: 375301 121250
Nowy produkt
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
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 787
wymiar nominalny rowka teowego 12 mm
gwint G M12
długość L 50 mm
długość gwintu b 30 mm
mniejsza szerokość nakrętki a 11,7 mm
szerokość nakrętki e 18 mm
wysokość k 7 mm
Rodzaj produktu Śruby teowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375301 121250
EAN / GTIN 4069515011822
Numer producenta 375301 121250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

Norma:

DIN 787

W dostawie:

Kompletne, z podkładką nr 375341

Wyp. dodatkowe:

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

Wskazówka:

  • przykład odczytu − wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.