Śruby teowe (8,8.) kompletne, typ: 2220150

Nr art.: 375301 2220150
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
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wymiar nominalny rowka B 22 mm
Długość nominalna śruby L3 150 mm
Rozmiar gwintu M M20
Ze stopniem nie
Powierzchnia wersja czerniona; Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Norma DIN 787
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375301 2220150
EAN / GTIN 4069515012003
Numer producenta 375301 2220150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

Norma:

DIN 787

W dostawie:

Kompletne, z podkładką nr 375341

Wyp. dodatkowe:

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

Wskazówka:

  • przykład odczytu − wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.