Podkładki, do gwintu: M6

Nr art.: 375341 M6
Nowy produkt
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
196 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6340
do gwintu M6
⌀ otworu d1 6,4 mm
⌀ zewn. D2 17 mm
grubość h 3 mm
Rodzaj produktu Podkładki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375341 M6
EAN / GTIN 4069515013406
Numer producenta 375341 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.
Hartowane, czarne.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.
Specjalnie do wykonywania przyrządów.