{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wymiar nominalny rowka B | 24 mm | |
| Szerokość łącznie e | 40 mm | |
| Wysokość całkowita H | 16 mm | |
| Długość nominalna śruby L3 | 210 mm | |
| Rozmiar gwintu M | M24 | |
| Długość gwintu L1 | 130 mm | |
| Ze stopniem | tak | |
| Niewielka szerokość a | 23,7 mm | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie; czarny | |
| Rodzaj produktu | Śruba do rowków | |
| Materiał | stal | |
| Norma | DIN 787 | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
| Numer artykułu | 375301 2424210 | |
| EAN / GTIN | 4069515012041 | |
| Numer producenta | 375301 2424210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |