Śruby teowe (8,8.) kompletne, typ: 2824210

Nr art.: 375301 2824210
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
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wymiar nominalny rowka B 28 mm
Długość nominalna śruby L3 210 mm
Rozmiar gwintu M M24
Ze stopniem nie
Powierzchnia wersja czerniona; Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Norma DIN 787
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375301 2824210
EAN / GTIN 4069515012072
Numer producenta 375301 2824210
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Version:

T-slot bolt, quenched and tempered, black, strength class 8.8.

Standard:

DIN 787

Supplied with:

Complete, with washer No. 375341

Optional extras:

Washers, see No. 35341 and tall nuts, see No. 375386.

Note:

  • Reading example − size 6625 means: T-slot = 6 mm, thread G = M6, length L = 25 mm.